Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2482-6.5 Jobber Drill 6.5mm Carbide | AG6ZEW 49L836

WALTER TOOLS F2482-6.5 Jobber Drill 6.5mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZEW Modell: F2482-6.5Kryssreferanse: 49L836

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.255 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde16mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2482
MaterialeFast karbid
Total lengde100mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.5.7mm
Størrelse6.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)11.51
Skipets bredde (cm)1.8
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 Jobber Drill 6.5mm 130 Carbide | AF8QDD 29FN38 A3486TIPS-6.58mmHøyre håndTIPS - TiN79mmK30FA3486117mm130 Degrees5 007 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Jobber Drill 6.5mm 130 Carbide | AF8QEL 29FN77 A3586TIPS-6.58mmHøyre håndTIPS - TiN79mmK30FA3586117mm130 Degrees5 584 NOK
WALTER TOOLS A3687-6.5 Jobber Drill 6.5mm 120 Carbide | AF8QFG 29FN97 A3687-6.58mmHøyre håndubestrøket127mmK20FA3687165mm120 Degrees1 779 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 150 Carbide | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58mmHøyre håndTFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Degrees2 107 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 180 Carbide | AF8QPJ 29FT75 A7191TFT-6.58mmHøyre håndTFT - TiNAl23mmK30FA719179mm180 Degrees1 844 NOK
WALTER TOOLS F2481-6.5 Jobber Drill 6.5mm Carbide | AG6YZN 49L713 F2481-6.54.8mmVenstre håndubestrøket16mmHøy ytelseF2481100mm140 Degrees3 097 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-6.5 Jobber Drill 6.5mm Carbide | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8mmVenstre håndTMS16mmHøy ytelseF2481100mm140 Degrees3 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2482-6.5 Jobber Drill 6.5mm Karbid
2 808 NOK / enhet