Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indekserbar fres F2330b052z0302 | AD6CMZ 44V872

WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indekserbar fres F2330b052z0302

På lager
Vare: AD6CMZ Modell: F2330.B.052.Z03.02Kryssreferanse: 44V872
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
7 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore0.866 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.079 "
Diameter1.26 "
Sett inn skruenFS1030 Torx 20
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2330.B.052.Z03.02
Antall innsettinger som kreves3
Total lengde1.574 "
Shank Dia.0.866

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Indekserbar fres F2330b085z0502 | AD6CNB 44V874 F2330.B.085.Z05.021.0631.063 "0.059 "2.795 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z05.0271.968 "11 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Indekserbar fres F2330b052z0302
7 871 NOK / enhet