Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indekserbar fresekutter F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indekserbar kvernkutter F2239t45050z0146

På lager
Vare: AD6CGY Modell: F2239.T45.050.Z01.46Kryssreferanse: 44V695
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
10 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.811 "
Diameter1.968 "
Sett inn skruenFS1030 Torx 20
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2239.T45.050.Z01.46
Antall innsettinger som kreves5
Total lengde2.755 "
Shank Dia.T45 "
Torx skiftenøkkelT45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Indekserbar fresekutter F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "8 603 NOK
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Indekserbar fresekutter F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "T18 "7 718 NOK
WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Indekserbar fresekutter F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744 F2239.T22.025.Z01.180.709 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.T22.025.Z01.1831.377 "T22 "7 832 NOK
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Indekserbar fresekutter F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "8 118 NOK
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Indekserbar fresekutter F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "T28 "8 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Indekserbar kvernkutter F2239t45050z0146
10 105 NOK / enhet