Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DCGT070202-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MUZ 30FN21

WALTER TOOLS DCGT070202-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9MUZ Modell: DCGT070202-PM2 WXN10Kryssreferanse: 30FN21

Få tak i det Mai 20, mandag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerDCGT2 (1.5) 0.5-PM2
Chip-BreakerPM2
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWXN10
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn størrelse7
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerDCGT070202-PM2WXN10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
Nese Radius0.007 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilDCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerNese RadiusPris
WALTER TOOLS DCGT070204-PF2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MVB 30FN23 DCGT070204-PF2 WXN10DCGT2 (1.5) 1-PF2PF20.015 "239NOK
WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MVD 30FN25 DCGT070204-PM2 WXN10DCGT2 (1.5) 1-PM2PM20.015 "280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DCGT070202-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium
239NOK / enhet