Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-08-12.500A1-WJ30EJ Taper Length Drill Bit, 12.50 mm Drill Bit Size, 133 mm Flute Length, Carbide | CU9CHH 53AU75

WALTER TOOLS DC170-08-12.500A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 12.50 mm borstørrelse, 133 mm rillelengde, karbid

På lager
Vare: CU9CHH Model: DC170-08-12.500A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AU75

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.247
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-08-12.500A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 12.50 mm borstørrelse, 133 mm rillelengde, karbid
9 964 NOK / enhet