Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CNMG120408-NRS WSM10 Carbide Turning Insert Cnmg 1/2 Inch | AF8MGQ 28ME87

WALTER TOOLS CNMG120408-NRS WSM10 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tommer

På lager
Vare: AF8MGQ Modell: CNMG120408-NRS WSM10Kryssreferanse: 28ME87
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCNMG432-NRS
Chip-BreakerNRS
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWSM10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerCNMG120408-NRS WSM10
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter8
Nese Radius0.031 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilCNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerCoatingKlasseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Rustfritt stål, legeringer med høy temperatur235NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMCVDWAK200.031 "Stryke251NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Rustfritt stål, legeringer med høy temperatur246NOK
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Rustfritt stål, legeringer med høy temperatur222NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMCVDWAK300.031 "-205NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-251NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tomme | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NRS WSM10 Karbiddreieinnsats Cnmg 1/2 tommer
243NOK / enhet