Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN Kjølevæske matet Drill 3.969mm 140 Carbide | AF8WVT 29HT90

WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN kjølevæske matet bor 3.969 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8WVT Modell: A6785TFP-5/32INKryssreferanse: 29HT90
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
5 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.156 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde92mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde134 mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse3.969mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8WVP 29HT87 A6785TFP-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer92mm134 mm6mm3.175mm5 325 NOK
WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 Kjølevæske matet drill 3.5 mm 140 karbid | AF8WVQ 29HT88 A6785TFP-3.50.137 "Metric92mm134 mm6mm3.5mm4 986 NOK
WALTER TOOLS A6785TFP-4 Kjølevæske matet Drill 4mm 140 Carbide | AF8WVU 29HT91 A6785TFP-40.157 "Metric92mm134 mm6mm4mm5 013 NOK
WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Kjølevæske matet drill 6.35 mm 140 karbid | AF8WWE 29HU02 A6785TFP-1 / 4IN0.250 "Brøkdel tommer162mm20mm8mm6.35mm5 885 NOK
WALTER TOOLS A6785TFP-16 Kjølevæske matet Drill 16mm 140 Carbide | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "Metric352mm404mm16mm16mm9 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN kjølevæske matet bor 3.969 mm 140 karbid
5 035 NOK / enhet