Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6181TFT-9/32IN Jobber Drill 7.144mm 150 Carbide | AF8QHV 29FP85

WALTER TOOLS A6181TFT-9/32IN Jobber Drill 7.144 mm 150 Carbide

På lager
Vare: AF8QHV Modell: A6181TFT-9/32INKryssreferanse: 29FP85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.281 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde34mm
KlasseK30F
Liste nummerA6181
MaterialeFast karbid
Total lengde91mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse7.144mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A7191TFT-9/32IN Jobber Drill 7.144mm 180 Carbide | AF8QPM 29FT78 A7191TFT-9 / 32INTFT - TiNAl28mmA719179mm180 Degrees1 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-9/32IN Jobber Drill 7.144 mm 150 Carbide
2 044 NOK / enhet