Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3393TTP-6.1 Coolant Fed Drill 6.1mm 140 Carbide | AF8UQC 29HD83

WALTER TOOLS A3393TTP-6.1 kjølevæske matet bor 6.1 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8UQC Modell: A3393TTP-6.1Kryssreferanse: 29HD83
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
3 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.24 "
DimensjonstypeMetric
FinishTTP - TiNAl
Fløytelengde53mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde91mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse6.1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0603
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Kjølevæske matet Drill 8mm 140 Carbide | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "Metric53mm91mm8mm82 793 NOK
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Kjølevæske matet drill 8.1 mm 140 karbid | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "Metric61mm103mm10mm8.1mm3 250 NOK
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Kjølevæske matet drill 8.2 mm 140 karbid | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "Metric61mm103mm10mm8.2mm3 250 NOK
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Kjølevæske matet Drill 8.3mm 140 Carbide | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "Metric61mm103mm10mm8.3mm3 578 NOK
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Kjølevæske matet bor 8.4 mm 140 karbid | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "Metric61mm103mm10mm8.4mm3 250 NOK
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Kjølevæske matet Drill 19.8mm 140 Carbide | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "Metric101mm153mm20mm19.8mm15 211 NOK
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Kjølevæske matet Drill 20mm 140 Carbide | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "Metric101mm153mm20mm20mm12 895 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-6.1 kjølevæske matet bor 6.1 mm 140 karbid
3 062 NOK / enhet