Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A16R-SSKCL09 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel | AF9LYF 30EM42

WALTER TOOLS A16R-SSKCL09 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel

På lager
Vare: AF9LYF Modell: A16R-SSKCL09Kryssreferanse: 30EM42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar kjedelig bar
ANSI-nummerA16R-SSKCL09
Bar Dia.0.630 "
Cutting Edge Type0 Degrees
Sett inn formSquare
Blyvinkel75 Degrees
Venstre / høyre håndVenstre
Min. Kjede0.787 "
MonteringsstilSkrue klemme
Total lengde7.874 "
RakePositiv
SkaftmaterialeStål
Stil75 grader kjedelig og møtt
typenKjølevæske gjennom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)20.7
Skipets bredde (cm)3.51
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSett inn formBlyvinkelVenstre / høyre håndMin. KjedeTotal lengdeStilPris
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Parallellogram95 DegreesVenstre0.929 "9.842 "95 grader kjedelig og møtt2 791 NOK
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Parallellogram95 DegreesIkke sant0.929 "9.842 "95 grader kjedelig og møtt2 791 NOK
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Parallellogram95 DegreesVenstre1.201 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt3 183 NOK
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4Parallellogram95 DegreesVenstre1.201 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt3 183 NOK
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Parallellogram95 DegreesIkke sant1.201 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt3 359 NOK
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LLZ 30EN46 A20T-STFCR3A20T-STFCR3trekant~~POS=TRUNC90 DegreesIkke sant1.469 "11.811 "90 grader kjedelig og møtt4 506 NOK
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 indekserbar borestang Skrueklemme Stål | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 graders diamant93 DegreesVenstre1.705 "11.811 "93 grader kjedelig og møtt4 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A16R-SSKCL09 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel
2 270 NOK / enhet