Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LWY 30EM08

WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 indekserbar borestang topp og hullklemme

På lager
Vare: AF9LWY Modell: A12S-DTFNL3Kryssreferanse: 30EM08
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
4 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar kjedelig bar
ANSI-nummerA12S-DTFNL3
Bar Dia.0.472 "
Cutting Edge Type-6 grader
Sett inn formtrekant~~POS=TRUNC
Blyvinkel90 Degrees
Venstre / høyre håndVenstre
Min. Kjede1.024 "
MonteringsstilTopp- og hullklemming
Total lengde9.842 "
RakeNegativ
SkaftmaterialeStål
Stil90 grader kjedelig og møtt
typenKjølevæske gjennom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.61
Skipets lengde (cm)25.81
Skipets bredde (cm)3.61
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSett inn formBlyvinkelVenstre / høyre håndMin. KjedeTotal lengdeStilPris
WALTER TOOLS A12S-DTFNR3 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LLQ 30EM09 A12S-DTFNR3A12S-DTFNR3trekant~~POS=TRUNC90 DegreesIkke sant1.024 "9.842 "90 grader kjedelig og møtt4 550 NOK
WALTER TOOLS A16T-DWLNR4 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LLV 30EM77 A16T-DWLNR4A16T-DWLNR4Trigon95 DegreesIkke sant1.299 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt4 943 NOK
WALTER TOOLS A24T-DCLNL4 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LMC 30EN49 A24T-DCLNL4A24T-DCLNL4Parallellogram95 DegreesVenstre1.76 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt6 670 NOK
WALTER TOOLS A16T-DCLNL4 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LZA 30EM63 A16T-DCLNL4A16T-DCLNL4Parallellogram95 DegreesVenstre1.28 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt4 943 NOK
WALTER TOOLS A16T-DCLNR4 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LZB 30EM65 A16T-DCLNR4A16T-DCLNR4Parallellogram95 DegreesIkke sant1.28 "11.811 "95 grader kjedelig og møtt4 943 NOK
WALTER TOOLS A16T-DDUNL4 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LZC 30EM67 A16T-DDUNL4A16T-DDUNL4Diamant93 DegreesVenstre1.5 "11.811 "93 grader kjedelig og møtt4 943 NOK
WALTER TOOLS A16T-DDUNR3 indekserbar borestang topp og hullklemme | AF9LZD 30EM68 A16T-DDUNR3A16T-DDUNR3Diamant93 DegreesIkke sant1.299 "11.811 "93 grader kjedelig og møtt5 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 indekserbar borestang topp og hullklemme
4 550 NOK / enhet