Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7557157 Spiral Point Tap, 4.17 mm Thread Size, 12 mm Thread Length, 63 mm Length | CU9GMD 60HF43

WALTER TOOLS 7557157 Spiraltapp, 4.17 mm gjengestørrelse, 12 mm gjengelengde, 63 mm lengde

På lager
Vare: CU9GMD Modell: 7557157Kryssreferanse: 60HF43

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7557157 Spiraltapp, 4.17 mm gjengestørrelse, 12 mm gjengelengde, 63 mm lengde
668NOK / enhet