Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7378832 Lang bor, 5.55 mm borstørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde | CU8VJY 60FG98

WALTER TOOLS 7378832 Lang borkrone, 5.55 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VJY Modell: 7378832Kryssreferanse: 60FG98

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0436
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7378832 Lang borkrone, 5.55 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 121 mm totallengde
2 992 NOK / enhet