Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7378820 Long Drill Bit, 4.60 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 102 mm Overall Length | CU8VGN 60FG86

WALTER TOOLS 7378820 Lang borkrone, 4.60 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 102 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VGN Modell: 7378820Kryssreferanse: 60FG86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7378820 Lang borkrone, 4.60 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 102 mm totallengde
3 018 NOK / enhet