Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALDMANN 113259000-00641127 Maskinverktøyslys, ledd, LED, 490 lm Maks. lysstyrke, 5000K, nedskrubar sokkel, IP67 | CU8CYY 482P45

WALDMANN 113259000-00641127 Maskinverktøyslys, ledd, LED, 490 lm Maks. lysstyrke, 5000K, skrues ned, IP67

På lager
Vare: CU8CYY Modell: 113259000-00641127Kryssreferanse: 482P45

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinverktøylampe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
WALDMANN 113261000-00641183 Oppgavelys, svanehals, LED, 460 lm Maks lysstyrke, 5000K-Down Base, 100 til 240VAC | CU8CXU 482P50 113261000-00641183LED15 852 NOK
WALDMANN 113260000-00641177 Oppgavelys, svanehals, LED, 460 lm Maks lysstyrke, 5000K-Down Base, 22 til 26V DC | CU8CXV 482P48 113260000-00641177LED15 209 NOK
WALDMANN 113261000-00641180 Oppgavelys, svanehals, LED, 490 lm Maks lysstyrke, 5000K-Down Base, 100 til 240VAC | CU8CXW 482P49 113261000-00641180LED15 852 NOK
WALDMANN 113260000-00641130 Oppgavelys, svanehals, LED, 490 lm Maks lysstyrke, 5000K-Down Base, 22 til 26V DC | CU8CXX 482P47 113260000-00641130LED15 209 NOK
WALDMANN 408001403-00671626 Brakettsett, brakett, 1.6 tommers totallengde, brakettsett | CU8CYV 48RE52 408001403-00671626Brakettsett2995NOK
WALDMANN 408001402-00671623 Clip-On brakett, brakett, 2.5 tommers total lengde, klips brakett | CU8CYW 48RE53 408001402-00671623Bracket1527NOK
WALDMANN 113259000-00641174 Maskinverktøyslys, ledd, LED, 460 lm Maks. lysstyrke, 5000K, nedskrubar sokkel, IP67 | CU8CYX 482P46 113259000-00641174Maskinverktøylampe14 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALDMANN 113259000-00641127 Maskinverktøyslys, ledd, LED, 490 lm Maks. lysstyrke, 5000K, skrues ned, IP67
4 004 NOK / enhet