Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1421-750B Stripvarmer 240v 21 tommers lengde 1200 grader F | AC9MVX 3HM13

VULCAN OS1421-750B Stripvarmer 240v 21 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC9MVX Modell: OS1421-750BKryssreferanse: 3HM13
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
854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon20 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde21 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet14W / kvm. i.
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1223-750B Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC9MPC 3HL66 OS1223-750B22.75 "23.75 "12W / kvm. i.943NOK
VULCAN OS1417-750B Stripvarmer 17-7/8 tommer Lengde 1200 grader F | AC9MVW 3HM05 OS1417-750B16.875 "17.875 "16W / kvm. i.866NOK
VULCAN OS1430-750B Stripvarmer 30-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC9MWB 3HM33 OS1430-750B29.5 "30.5 "10W / kvm. i.1 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1421-750B Stripvarmer 240v 21 tommer Lengde 1200 grader F
854NOK / enhet