VULCAN HART 00-402558-00006 Clip, Capillary | CU8BKU 35XC66

VULCAN HART 00-402558-00006 Clip, Capillary

Vare: CU8BKU Modell: 00-402558-00006Kryssreferanse: 35XC66
18NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VULCAN HART 00-078752-00002 Klipp | AP3HUM 00-078752-0000247NOK
RFQ
VULCAN HART 00-078752-00003 Klips, 3.15 x 5.25 x 0.65 tommer Størrelse | AP3HUP 00-078752-000034NOK
RFQ
VULCAN HART 00-357272-00001 Klipp | AP3VTD 00-357272-00001106NOK
RFQ
VULCAN HART 00-404380-00002 Klipp | AP3WTG 00-404380-0000290NOK
RFQ
VULCAN HART 00-944166-00003 Klipp | AP6DCK 00-944166-0000319NOK
RFQ
VULCAN HART 730542 Klipp | AU6BCK 73054279NOK
RFQ
VULCAN HART 00-413302-00001 Klips, pilotmontering | CU8BKR 28ZW52 00-413302-00001339NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN HART 00-402558-00006 Clip, Capillary
18NOK / enhet