Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VON DUPRIN 996L-BE-06-R / V SP313 LHR Dørhåndtak Låsesett Rett vinkelpassasje 1g | AG2WEL 32MD28

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 LHR Dørspak Låsesett rettvinklet passasje 1g

På lager
Vare: AG2WEL Modell: 996L-BE-06-R/V SP313 LHRKryssreferanse: 32MD28
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
10 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
BrannklassifisertIkke rangert
Klasse1
HåndteringsmaterialeSmedet, støpt stål, messing, bronse
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Type streikGyldig gap
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8301403000

Produktdetaljer:

    • Sylinderkjernetype: Ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VON DUPRIN 996L-BE-06-M SP313 LHR Dørhåndtak Låsesett Gjennomgang Mindre sylinder | AG2WEJ 32MD26 996L-BE-06-M SP313 LHRspaken10 559 NOK
VON DUPRIN 996L-BE-06-M SP313 RHR Dørspak Låsesett Høyre vinkel Kommersiell | AG2WEK 32MD27 996L-BE-06-M SP313 RHRspaken10 559 NOK
VON DUPRIN 996L-BE-06-R / V SP313 RHR Dørhåndtak Låsesett Kommersiell Mindre sylinder | AG2WEM 32MD29 996L-BE-06-R / V SP313 RHRspaken10 024 NOK
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D RHR Dørspak Låsesett Kommersiell passasje 1g | AG2WEP 32MD31 996L-BE-06-M US26D RHRspaken10 559 NOK
VON DUPRIN E7500 24V US10B FSE Electrified Mortise Lock, Grade 1, 98/99 Rose, Oil Rubbed Bronse, Not Keyed | CU7ZYG 46TW90 E7500 24V US10B FSEElektrifisert Mortise Lock24 165 NOK
VON DUPRIN E7500 24V US10B FS Electrified Mortise Lock, Grade 1, 98/99 Rose, Oil Rubbed Bronse, Not Keyed | CU7ZYH 46TW88 E7500 24V US10B FSElektrifisert Mortise Lock24 165 NOK
VON DUPRIN E7500 24V US32D FS Elektrifisert Mortise Lock, Grade 1, 98/99 Rose, Rustfritt Stål, Ikke Nøklet | CU7ZYJ 46TW89 E7500 24V US32D FSElektrifisert Mortise Lock20 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN 996L-BE-06-R/V SP313 LHR Dørspak Låsesett rettvinklet passasje 1g
10 351 NOK / enhet