VON DUPRIN 9927EO 4 US28 Overflate Vertikal Stang Heavy Passer 4-3/4 tommers bredde | AH9LMM 40JF30

VON DUPRIN 9927EO 4 US28 Overflate vertikal stang tung Passer 4-3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AH9LMM Modell: 9927EO 4 US28Kryssref: 40JF30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflate vertikal stang
DørhåndteringIkke-håndet
Dørhøyde120 "
Dørbredde48 "
Finishanodisert aluminium
BrannklassifisertNei
Passer til stilbredde4.75 "
For dørtykkelse1.75 "
Klasse1
LåsingstypeHex Dogging
YtelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.072
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)26.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Avslutt enhetstype: Avslutt enhet

Produktvarianter

ProduktModellLåsingstypeDørhåndteringDørhøydeSpenningDørbreddeFinishBrannklassifisertPasser til stilbreddePris
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Ikke-håndet84 "-37 til 48 "Satin ChromeBrannklassifisert-20 432 NOK
VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Felg Heavy Duty 99 Series | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3Hex DoggingIkke-håndet84 "-30 til 36 "Satin ChromeIkke brannklassifisert3 13 / 16 "21 378 NOK
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Overflate vertikal stang Standard Passer til 3-5 / 8 tommers bredde | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Mindre doggingIkke-håndet84 "-48 "Oljegummi bronseJa3.625 "17 319 NOK
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Surface Vertical Rod Standard Passer til 3-5 / 8-tommers bredde | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Mindre doggingIkke-håndet84 "-48 "maltJa3.625 "17 319 NOK
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Passer 1-3 / 4 tommer bredde | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26DHex DoggingIkke-håndet84 "-48 "Satin ChromeNei1.75 "38 532 NOK
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Passer 1-3 / 4 tommer bredde | AH9LLV 40JF14 33A-EO 4 26DHex DoggingIkke-håndet--48 "Satin ChromeNei1.75 "27 476 NOK
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Surface Vertical Rod Heavy Passer 2-1 / 2 tommer bredde | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BMindre doggingIkke-håndet84 "-48 "Mørk bronseJa2.5 "53 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN 9927EO 4 US28 Overflate vertikal stang tung Passer 4-3/4 tommers bredde
29 958 NOK / enhet