Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 78720 Valset beger 1.9 L 6.75 x 4 7/8 304 rustfritt stål | AC9XRM 3LEJ8

VOLLRATH 78720 Valset beger 1.9 L 6.75 x 4 7/8 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC9XRM Modell: 78720Kryssreferanse: 3LEJ8
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
762NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValset beger
Kapasitet2 qt. (1.9L)
Diameter4.875
HandleSveiset
Høyde6.75
Inne i Dia.4.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode7323999030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Aluminiumsbase for jevn varmeledningsevne

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeInne i Dia.Pris
VOLLRATH 78710 Valset beger 1.2 L 5.75 x 4 1/8 304 rustfritt stål | AC9XRL 3LEJ7 787101-1 / 4 qt. (1.2 liter)4.1255.75-681NOK
VOLLRATH 78740 Valset begerglass 4 L 7 5/8 x 6.5 304 rustfritt stål | AC9XRN 3LEK1 787404-1 / 4 qt. (4.0 liter)6.57.6256.5 "995NOK
VOLLRATH 78760 Valset begerglass 5.7 L 8 5/8 x 7.25 304 rustfritt stål | AC9XRP 3LEK2 787606 qt. (5.7L)7.258.6257.25 "1 533 NOK
VOLLRATH 78780 Valset beger 7.8 L 9.75 x 8 304 rustfritt stål | AC9XRQ 3LEK3 787808-1 / 4 qt. (7.8 liter)89.758"1 614 NOK
VOLLRATH 78820 Valset beger 12 L 10 7/8 x 9 304 rustfritt stål | AC9XRR 3LEK4 7882012 qt. (11.4L)910.8759"2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 78720 Valset beger 1.9 L 6.75 x 4 7/8 304 rustfritt stål
762NOK / enhet