Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS E15WI1.5 Hunn Ferrule T304 rustfritt stål | AA3NUC 11P968

VNE STAINLESS E15WI1.5 Hunferrule T304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA3NUC Modell: E15WI1.5Kryssreferanse: 11P968
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylse for kvinner
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeE-linje
Total lengde15 / 16 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size1.5 "
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS E15WI1.0 Hunn Ferrule T304 rustfritt stål | AA3NUB 11P967 E15WI1.025 / 32 "1"0.065 "145NOK
VNE STAINLESS E15WI2.0 Hunferrule T304 rustfritt stål | AA3NUD 11P969 E15WI2.01.031 "2"0.065 "246NOK
VNE STAINLESS E15WI2.5 Hun Ferrule T304 rustfritt stål | AA3NUE 11P970 E15WI2.51.156 "2.5 "0.065 "350NOK
VNE STAINLESS E15WI3.0 Hunn Ferrule T304 rustfritt stål | AA3NUF 11P971 E15WI3.01 7 / 32 "3"0.065 "592NOK
VNE STAINLESS E15WI4.0 Hunn Ferrule T304 rustfritt stål | AA3NUG 11P972 E15WI4.01 11 / 32 "4"0.083 "871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E15WI1.5 Hunferrule T304 rustfritt stål
166NOK / enhet