Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 Rustfritt stål Bevel Sete | AA6HCE 13Y409

VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 rustfritt stål skråsete

På lager
Vare: AA6HCE Modell: 16A1.5Kryssref: 13Y409
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde9 / 16 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizePris
VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 Rustfritt stål Bevel Sete | AA6HCD 13Y408 16A1.015 / 32 "1"98NOK
VNE STAINLESS 16A2.0 Cap T304 Rustfritt stål Bevel Sete | AA6HCF 13Y410 16A2.05 / 8 "2"226NOK
VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 Rustfritt stål Bevel Sete | AA6HCG 13Y411 16A2.521 / 32 "2.5 "321NOK
VNE STAINLESS 16A3.0 Cap T304 Rustfritt stål Bevel Sete | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"439NOK
VNE STAINLESS 16A4.0 Cap T304 Rustfritt stål Skråsete | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"863NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 rustfritt stål skråsete
160NOK / enhet