Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS 15A1.5 Gjenget Lang Ferrule Bevel Sete | AA6HBR 13Y396

VNE STAINLESS 15A1.5 Gjenget lang ferrule skråsete

På lager
Vare: AA6HBR Modell: 15A1.5Kryssref: 13Y396

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget lang hylse
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde1.5 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS 15A1.0 Gjenget Lang Ferrule Bevel Sete | AA6HBQ 13Y395 15A1.01.375 "1"0.065 "243NOK
VNE STAINLESS 15A2.0 Gjenget Lang Ferrule Bevel Sete | AA6HBT 13Y397 15A2.01.5 "2"0.065 "391NOK
VNE STAINLESS 15A2.5 Gjenget Lang Ferrule Bevel Sete | AA6HBU 13Y398 15A2.51.75 "2.5 "0.065 "592NOK
VNE STAINLESS 15A3.0 Gjenget Lang Ferrule Bevel Sete | AA6HBV 13Y399 15A3.01.75 "3"0.065 "773NOK
VNE STAINLESS 15A4.0 Gjenget Lang Ferrule Bevel Sete | AA6HBW 13Y401 15A4.01.75 "4"0.083 "1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 15A1.5 Gjenget lang ferrule skråsete
332NOK / enhet