VITEK VT-TWMT-3 veggfeste, passer til kuppelkameraer, aluminium, elfenben, vegg | CU7ZAH 56HA27

VITEK VT-TWMT-3 Veggfeste, passer til kuppelkameraer, aluminium, elfenben, vegg

Vare: CU7ZAH Modell: VT-TWMT-3Kryssreferanse: 56HA27
302NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWall Mount

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VITEK VT-TPDM-3 sokkel/pendelfeste, passer til kuppelkameraer, aluminium, elfenben, tak | CU7YZL 56HA54 VT-TPDM-3Cam391NOK
RFQ
VITEK VT-TPDM-2 sokkel/hengende feste, passer til tårnkameraer, aluminium, elfenben, tak | CU7YZM 56HA55 VT-TPDM-2Cam391NOK
RFQ
VITEK VT-LCD/PMT kameradeksel | CU7YZN 54DL41 VT-LCD/PMTDekk782NOK
RFQ
VITEK VT-TJB04 kameradeksel | CU7YZP 54DL95 VT-TJB04Dekk307NOK
RFQ
VITEK VT-LCD/WMT-R kameradeksel | CU7YZQ 54DL42 VT-LCD/WMT-RDekk709NOK
RFQ
VITEK VT-TJB04-B Koblingsboks | CU7YZR 56HA35 VT-TJB04-BJunction Box264NOK
RFQ
VITEK VT-TJB06 Koblingsboks | CU7YZT 56HA36 VT-TJB06Junction Box264NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VITEK VT-TWMT-3 Veggfeste, passer til kuppelkameraer, aluminium, elfenben, vegg
302NOK / enhet