Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 71703 Gulvvask Gummi Blå 28 Tommer | AF6VBQ 20JY11

VIKAN 71703 Gulvnal gummiblå 28 tommer

På lager
Vare: AF6VBQ Modell: 71703Kryssref: 20JY11
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Knivhøyde5-29 / 32 "
Bladlengde28 "
BladmaterialeGummi
BladestilEnkeltblad
FARGEBlå
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)8.99
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)8.99
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VIKAN 71702 Gulvvask Gummi Grønn 28 Tommer | AF6VBP 20JY10 71702Grønn886NOK
VIKAN 71704 Gulvvask Gummi Rød 28 Tommer | AF6VBR 20JY12 71704Rød886NOK
VIKAN 71705 Gulvvask Gummi Hvit 28 Tommer | AF6VBT 20JY13 71705Hvit886NOK
VIKAN 71706 Gulvskuff gummi gul 28 tommer | AF6VBU 20JY14 71706Gul886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 71703 Gulvnal gummiblå 28 tommer
886NOK / enhet