Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 71602 Gulvnal Gummigrønn 24 Tommer | AF6VBF 20JY02

VIKAN 71602 Gulvnal gummigrønn 24 tommer

På lager
Vare: AF6VBF Modell: 71602Kryssref: 20JY02
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Knivhøyde3-45 / 64 "
Bladlengde24 "
BladmaterialeGummi
BladestilEnkeltblad
FARGEGrønn
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHandle LengdePris
VIKAN 71603 Gulvnal gummiblå 24 tommer | AF6VBG 20JY03 71603Blå-769NOK
VIKAN 71604 Gulvnal Gummi Rød 24 Tommer | AF6VBH 20JY04 71604Rød-769NOK
VIKAN 71605 Gulvnal Gummi Hvit 24 Tommer | AF6VBJ 20JY05 71605Hvit-769NOK
VIKAN 71606 Gulvnal Gummi Gul 24 Tommer | AF6VBK 20JY06 71606Gul-769NOK
VIKAN 71607 Gulvnal gummi oransje 24 tommer | AF6VBL 20JY07 71607oransje-769NOK
VIKAN 71608 Gulvnal Gummi Lilla 24 Tommer | AF6VBM 20JY08 71608Purple-769NOK
VIKAN 71609 Gulvnal Gummi Svart 24 Tommer | AF6VBN 20JY09 71609Svart-769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 71602 Gulvnal gummigrønn 24 tommer
769NOK / enhet