Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 71503 Gulvnal gummiblå 20 tommer | AF6VBB 20JX94

VIKAN 71503 Gulvnal gummiblå 20 tommer

På lager
Vare: AF6VBB Modell: 71503Kryssreferanse: 20JX94
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Knivhøyde4-3 / 32 "
Bladlengde20 "
BladmaterialeGummi
BladestilEnkeltblad
FARGEBlå
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)8.99
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)8.99
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHandle LengdePris
VIKAN 71502 Gulvnal Gummigrønn 20 Tommer | AF6VBA 20JX93 71502Grønn-686NOK
VIKAN 71504 Gulvnal Gummi Rød 20 Tommer | AF6VBC 20JX95 71504Rød-686NOK
VIKAN 71505 Gulvnal Gummi Hvit 20 Tommer | AF6VBD 20JX96 71505Hvit-686NOK
VIKAN 71506 Gulvnal Gummi Gul 20 Tommer | AF6VBE 20JX97 71506Gul-686NOK
VIKAN 71502/29362 Gulvnal 20 tommers blad gummigrønn | AF9NPJ 30HK42 71502/29362Grønn51 "1 250 NOK
VIKAN 71503/29363 Gulvnal 20 tommers blad gummiblå | AF9NPK 30HK43 71503/29363Blå51 "1 250 NOK
VIKAN 71504/29364 Gulvnal 20 tommers blad gummi rød | AF9NPL 30HK44 71504/29364Rød51 "1 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 71503 Gulvnal gummiblå 20 tommer
686NOK / enhet