Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 45892 Edge Bench Brush Green Medium 14 inch | AF7WXN 22UM40

VIKAN 45892 Kantbenkbørste Grønn Medium 14 Tommer

På lager
Vare: AF7WXN Modell: 45892Kryssreferanse: 22UM40
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantbenkbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
BustematerialeMedium polyester
Børstelengde7"
Penselbredde1.593
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Håndtere fargeGrønn
Handle Lengde14 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde14 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellSakBustfargeBustematerialeTotal lengdeTrimlengdeBustetypeBørstelengdePenselbreddePris
VIKAN 45872 Edge Bench Brush Green Soft 14 Tommer | AF7WXG 22UM34 45872KantbenkbørsteGrønnMyk polyester14 "2.625 "-7"1.593218NOK
VIKAN 45873 Edge Bench Brush Blue Soft 14 Tommer | AF7WXH 22UM35 45873KantbenkbørsteBlåMyk polyester14 "2.625 "-7"1.593218NOK
VIKAN 45874 Edge Bench Brush Red Soft 14 Tommer | AF7WXJ 22UM36 45874KantbenkbørsteRødMyk polyester14 "2.625 "-7"1.593218NOK
VIKAN 45875 Edge Bench Brush White Soft 14 Tommer | AF7WXK 22UM37 45875KantbenkbørsteHvitMyk polyester14 "2.625 "-7"1.593218NOK
VIKAN 45876 Kantbenkbørste Gul Myk 14 Tommer | AF7WXL 22UM38 45876KantbenkbørsteGulMyk polyester14 "2.625 "-7"1.593218NOK
VIKAN 45879 Edge Bench Brush Black Soft 14 tommers | AF7WXM 22UM39 45879KantbenkbørsteSvartMyk polyester14 "2.625 "-7"1.593218NOK
VIKAN 45893 Edge Bench Brush Blue Medium 14 inch | AF7WXP 22UM41 45893KantbenkbørsteBlåMedium polyester14 "2.625 "-7"1.593214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 45892 Kantbenkbørste Grønn Medium 14 Tommer
214NOK / enhet