VIGIL ANTISLIP 02-690 Anti-skli trappenese gul 29-1/2 tommers bredde | AH4GNG 34JG80

VIGIL ANTISLIP 02-690 Anti-skli trappenese gul 29-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AH4GNG Modell: 02-690Kryssref: 34JG80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntiskli trapp nese
FARGESikkerhetsgult
Dybde8-2 / 3 "
KanttypeSquare
Installasjon MetodeSalmontering, TEK-skrue, betonganker, tetningsmiddel
Leppehøyde51 / 64 "
MaterialeStålfot med silisiumkarbid
Tykkelse3 / 64 "
SlitebanemønsterKornbelegg
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
VIGIL ANTISLIP 02-605 Anti-skli trappenese 17-11/16 tommer Bredde | AH4GMR 34JG66 02-6053.125 "17 11 / 16 "696NOK
VIGIL ANTISLIP 02-610 Anti-skli trappenese gul 23-5/8 tommers bredde | AH4GMT 34JG67 02-6103.125 "23.62 "929NOK
VIGIL ANTISLIP 02-615 Anti-skli trappenese gul 29-1/2 tommers bredde | AH4GMU 34JG68 02-6153.125 "29.5 "1 075 NOK
VIGIL ANTISLIP 02-620 Anti-skli trappenese gul 35-7/16 tommer Bredde | AH4GMV 34JG69 02-6203.125 "35.437 "1 393 NOK
VIGIL ANTISLIP 02-630 Anti-skli trappenese 17-11/16 tommer Bredde | AH4GMW 34JG70 02-6305.125 "17 11 / 16 "851NOK
VIGIL ANTISLIP 02-635 Anti-skli trappenese gul 23-5/8 tommers bredde | AH4GMX 34JG71 02-6355.125 "23.62 "1 135 NOK
VIGIL ANTISLIP 02-640 Anti-skli trappenese gul 29-1/2 tommers bredde | AH4GMY 34JG72 02-6405.125 "29.5 "1 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIGIL ANTISLIP 02-690 Anti-skli trappenese gul 29-1/2 tommers bredde
1 873 NOK / enhet