Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79923 Propress Zero Lead Kuleventil 1/2 | AF7FKL 20XW52

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero Lead Kuleventil 1/2

På lager
Vare: AF7FKL Modell: 79923Kryssreferanse: 20XW52
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
872NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF-61G, UP-kode
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar spak
Maks. Press250 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 2"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA ZERO LEAD

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero Lead Kuleventil 1/2
872NOK / enhet