Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20725 ProPress XL kobberreduksjon 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67

VIEGA MEGAPRESS 20725 ProPress XL kobberreduksjon 4 x 2-1/2

På lager
Vare: AH3DMK Modell: 20725Kryssreferanse: 31EJ67
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
3 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
MaterialeKobber
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4 "x 2-1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0582
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20685 ProPress XL kobberreduksjon 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"2 093 NOK
VIEGA LLC 20690 ProPress XL kobberreduksjon 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63 206902-1/2" x 1-1/4"2 168 NOK
VIEGA LLC 20700 ProPress XL kobberreduksjon 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"2 194 NOK
VIEGA LLC 20705 ProPress XL kobberreduksjon 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65 207053 "x 1-1 / 2"2 479 NOK
VIEGA LLC 20720 ProPress XL kobberreduksjon 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "x 2"2 977 NOK
VIEGA LLC 20715 XL Reducer, kobber, Press-Fit x Press-Fit, 3 tommer x 2 1/2 tommer størrelse kobberrør størrelse | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"2 974 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20725 ProPress XL kobberreduksjon 4 x 2-1/2
3 471 NOK / enhet