Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 17778 Pakning 3/4in Propress Viton 200psi | AA2KRN 10N768

VIEGA PROPRESS 17778 Pakning 3 / 4in Propress Viton 200psi

På lager
Vare: AA2KRN Modell: 17778Kryssref: 10N768
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingProPress
MaterialeViton
MetalldetekterbarNei
Trykk200 psi
Temp. Område0 til 284 grader F
Tube Size3 / 4 "
WOG PSI @ 150 F.200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode4016935010
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 17788 Pakning 1 Tommers Propress Viton 200psi | AA2KRP 10N769 177881"70NOK
VIEGA LLC 17768 Pakning 1/2 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRQ 10N770 177681 / 2 "38NOK
VIEGA LLC 17823 Pakning 2 Tommers Propress Viton 200psi | AA2KRR 10N771 178232"169NOK
VIEGA LLC 17818 Pakning 1-1/2 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRT 10N772 178181.5 "151NOK
VIEGA LLC 17803 Pakning 1-1/4in Propress Viton 200psi | AA2KRU 10N773 178031.25 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA PROPRESS 17778 Pakning 3 / 4in Propress Viton 200psi
62NOK / enhet