VICTOR PT-Cut Master A-120 automatisk plasmaskjæresystem 5/8 tommer | AD4PQV 42W351

VICTOR PT-Cut Master A-120 automatisk plasmaskjæresystem 5/8 tommer

På lager
Vare: AD4PQV Modell: PT-Cut Master A-120Kryssreferanse: 42W351

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlasma Cutter
Kabellengde35ft.
Skjærekapasitet5 / 8 "
utformingelektronisk
Input120 Amps
Inngangsspenning220/440
Generell dybde32 "
Total høyde21 "
Samlet bredde13 "
PSI75
Vurdert utgang120 A / t

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.02
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8515290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetGenerell dybdePris
VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In | AD4PQU 42W350 PT-Cut Master A-801 / 2 "31 "77 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR PT-Cut Master A-120 automatisk plasmaskjæresystem 5/8 tommer
95 784 NOK / enhet