Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy / Fuel | AG9LUC 20UJ98

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy/Fuel

På lager
Vare: AG9LUC Modell: 0656-0006Kryssreferanse: 20UJ98
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
1 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlashback arrestasjonssett
TilkoblingB 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)
Sylindergass(1) Oksygen, (1) Drivstoff
MaterialeMessing
MonteringTorch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Victor 0656-0006 tilbakeslagssperre er montert på en lommelykt eller regulator for å forhindre tilbakeslag eller tilbakeslag av oxy-fuel for å forhindre skade.

Egenskaper:

  • Den har messinghus for å tåle høye temperaturer og et sintret filter i rustfritt stål som fungerer som en flammeblokk.
  • Den leveres integrert med en O-ringpakning som tilbyr lufttett forsegling for å sikre at ingen gass/drivstoff passerer gjennom brenneren eller regulatoren.
  • Denne tilbakeslagssperren kommer med UNF-stil gjengekonfigurasjon for å koble til den kompatible brenneren eller regulatoren.

Standarder og godkjenninger:

  • ETL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en tilbakeslagsventil?

A. En tilbakeslagsventil forhindrer tilbakestrømning av gasser forbi tilbakeslagsventilen, og forhindrer derved skade eller eksplosjon.

Q. Kan tilbakeslagssperren brukes i tungindustriutstyr?

A. Bruk av tilbakeslagssperre må unngås med tungindustriutstyr som krever høyt gassvolum fordi dette kan føre til overdreven strømningsbegrensning.

Sp. Hva er formålet med mutter- og svivelenheten i tilbakeslagssperren?

A. Mutter- og svivelenheten gjør det enkelt å montere og demontere ved hjelp av en brenner eller regulator.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMonteringPris
VICTOR 0656-0001 Arrestor Flashback | AE4GZD 5KJ54 / FB-1 0656-00019 / 16-18 R & L.Torch1 848 NOK
VICTOR 0656-0004 Flashback Arrestor Regulator Oxy / Fuel | AG9LUB 20UJ97 0656-0004B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator2 135 NOK
VICTOR 0656-0007 Flashback Arrestor Regulator Oxy / Fuel | AG9LUD 20UJ99 0656-0007B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy/Fuel
1 241 NOK / enhet