VICKERS 372613-3 vingepumpe 6 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZTJ 20V947

VICKERS 372613-3 vingepumpe 6 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi

På lager
Vare: AB4ZTJ Modell: 372613-3Kryssreferanse: 20V947

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelvannspumpe
Forskyvning1.19 cu. in./rev.
Strømningshastighet6 gpm @ 1200 rpm og 100 psi
Innløpsport1.25 "PT
Maks. Press2500 psi
Maks. RPM1800
Min. RPM600
MonterSAE A 2-boltsflens
Outlet Port3/4 "-16 rett tråd
HavneplasseringInline med innløp
Akselstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akslerotasjon (høyre)
    • Akselstil (tastet)

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 382086-1 vingepumpe 6 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRV 20V934 382086-111 023 NOK
VICKERS 382086-3 vingepumpe 6 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZRW 20V935 382086-310 117 NOK
VICKERS 382094-3 vingepumpe 6 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi | AB4ZTC 20V941 382094-311 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 372613-3 vingepumpe 6 Gpm @ 1200 Rpm Og 100 Psi
12 488 NOK / enhet