Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICKERS 02-120099 Hydraulikkventil 4-veis åpen 12vdc | AB6KDJ 21U747

VICKERS 02-120099 Hydraulikkventil 4-veis åpen 12vdc

På lager
Vare: AB6KDJ Modell: 02-120099Kryssreferanse: 21U747
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
9 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt12 VDC
TilkoblingU Type
GPM @ 3000 PSI20
Høyde4.44 "
Lengde9.26 "
Maks. Press3000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3000
Antall stillinger2
Antall måter4
TetningstypeFluor
StørrelseD05
SpoletypeÅpen, vårforskyvning fra ende til slutt
typenSolenoid operert
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsePris
VICKERS 529760 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 529762 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815 NOK
VICKERS 565465 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 859165 hydraulisk ventil 4 veis lukket 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 859176 Hydraulisk ventil 4 veis lukket 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 859189 Hydraulikkventil 4-veis lukket 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815 NOK
VICKERS 02-108045 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD038 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 02-120099 Hydraulikkventil 4-veis åpen 12vdc
9 570 NOK / enhet