VESTIL VS-ECH-2-1PH Valgt talje med variabel hastighet, 250 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BZC Modell: VS-ECH-2-1PH

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Kapasitet250 lbs.
Kjedesikkerhetsfaktor4
FARGEBlå
Takhøyde18 "
Headroom Størrelse18 "
Høyde17 "
HP1 / 2 hk
Høyde i bruk0 til 49 fot
Lengde10 3 / 4 "
Løftehøyde13 ft.
Lastekapasitet250 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på anhengssnor10 ft.
Fase1
Strømledningslengde6 ft.
Sikkerhetsfaktor2
Standard heis13 ft.
variable Speed0-49 fpm
Spenning115V
Bredde12 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode8425110000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøyde i brukLastekapasitetSpenningPris
VESTIL VS-ECH-10-1PH Elektrisk talje med variabel hastighet, 1000 Lb. Kapasitet | AG8BZB VS-ECH-10-1PH19 "0 til 20 fot1000 lbs.220V45 240 NOK
VESTIL VS-ECH-5-1PH Valgfri talje med variabel hastighet, 500 Lb. Kapasitet | AG8BZD VS-ECH-5-1PH17 "0 til 49 fot500 lbs.220V40 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VS-ECH-2-1PH Valgt talje med variabel hastighet, 250 Lb. Kapasitet
39 531 NOK / enhet