VESTIL VRSOR-A-114 Utrullingsreoler | AG8BYP

VESTIL VRSOR-A-114 Utrullingsreoler

På lager
Vare: AG8BYP Modell: VRSOR-A-114

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet
Kapasitet6000 lbs.
Kapasitet per hylle1500 lbs.
FARGEBlå
Dybde32 "
KantfinishSquare
Fast topphylle1
Høyde80 "
Høyde i bruk10 ft.
Inkluderer monteringsutstyrJa
Lengde32 "
Belastningshett. per hylle1,500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Vektgrense6,000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hylle4
Antall utrullingshyller3
Antall nivåer3
Formrektangel
Hylle høydejusterbar på midten2 3 / 8 "
Hyllelengde32 "
HyllematerialeStål
Hyllebredde51 1 / 4 "
Hyller strekker seg ut20 "
HyllefinishMetal
Materiale for hyllerMetal
HylletypeHyller enhet
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VRSOR-A-114 Utrullingsreoler
41 377 NOK / enhet