VESTIL VEDP-55 trommelposisjoner, 55 gallon, 800 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BNR Modell: VEDP-55

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelposisjoner
godtar55-liters ståltrommel
Kapasitet800 lbs.
FARGEGul
Kompatibel gaffeltykkelse2"
Kompatibel gaffelbredde5 1 / 2 "
Trommelstørrelse55 gal.
Utvidet lengde38 "
Utvidet bredde22 "
Forlengelseslengde38 "
Forlengelsesbredde22 "
Gaffellommesenter22 "
Gaffel lommestørrelse5 1/2 "x 2"
RammematerialeStål
Høyde40 1 / 2 "
Lengde74 13 / 16 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
OrienteringHorisontal vertikal
Sikkerhetskjede inkludertJa
Bredde27 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.05
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)69.85
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VEDP-55 trommelposisjoner, 55 gallon, 800 lb. Kapasitet
12 168 NOK / enhet