VESTIL VDKR-3-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 3 fot | AG8BMN

VESTIL VDKR-3-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 3 fot

På lager
Vare: AG8BMN Modell: VDKR-3-TB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotbord
FinishBelagt gul
Høyde4"
Hull Dia.1 / 2 "
Lengde38 9 / 16 "
MåleenheterHVER
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Platelengde29 1 / 4 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde5"
Bredde4 3 / 4 "
Fungerer medVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)97.31
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
VESTIL VDKR-2-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 2 fot | AG8BML VDKR-2-TB26 9 / 16 "4 3 / 4 "957NOK
VESTIL VDKR-4-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 4 fot | AG8BMQ VDKR-4-TB50 9 / 16 "4 3 / 4 "1 287 NOK
VESTIL VDKR-5-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 5 fot | AG8BMT VDKR-5-TB62 9 / 16 "4 3 / 4 "1 344 NOK
VESTIL VDKR-6-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 6 fot | AG8BMV VDKR-6-TB74 9 / 16 "4 3 / 4 "1 416 NOK
RFQ
VESTIL VDKR-7-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 7 fot | AG8BMX VDKR-7-TB86 9 / 16 "4 3 / 4 "1 502 NOK
RFQ
VESTIL VDKR-8-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 8 fot | AG8BMZ VDKR-8-TB4 3 / 4 "98 9 / 16 "1 559 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VDKR-3-TB fotbord for rørsikkerhetsrekkverk, 3 fot
1 043 NOK / enhet