VESTIL TH-32-BLU-FL Blå polyetylen søppelbøtte, 32 gallon med lokkløft

På lager
Vare: AG8ATE Modell: TH-32-BLU-FL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtte
Kapasitet4 2/7 kub. ft.
FARGEBlå
Dybde21 4 / 5 "
Høyde38 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde21 4 / 5 "
Lastekapasitet300 lbs.
Lastevektkapasitet300 lbs.
MaterialeHDPE
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Pack Size4
Tub materialepolyetylen
Volum32 gal.
Hjul Dia.7 1 / 2 "
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1"
Bredde18 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)55.4
Skipets bredde (cm)47.63
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeKapasitetFARGEBreddeHøydeLengdeLastekapasitetVolumPris
VESTIL TH-32-GRN-FL Grønn polyetylen søppelbøtte, 32 gallon med lokkløft | AG8ATG TH-32-GRN-FL1"4 2/7 kub. ft.Grønn18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.2 963 NOK
VESTIL TH-32-GY-FL grå polyetylen søppelbøtte, 32 gallon med lokkløft | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 kub. ft.Grå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.2 996 NOK
VESTIL TH-64-BLU-FL Blå polyetylen søppelbøtte, 64 gallon med lokkløft | AG8ATL TH-64-BLU-FL1 1 / 4 "8 5/9 kub. ft.Blå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.4 360 NOK
VESTIL TH-64-GRN-FL Grønn polyetylen søppelbøtte, 64 gallon med lokkløft | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 kub. ft.Grønn23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.4 309 NOK
VESTIL TH-64-GY-FL grå polyetylen søppelbøtte, 64 gallon med lokkløft | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 kub. ft.Grå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.4 309 NOK
VESTIL TH-95-BLU-FL Blå polyetylen søppelbøtte, 95 gallon med lokkløft | AG8ATT TH-95-BLU-FL1 1 / 2 "12 2/3 kub. ft.Blå28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.5 360 NOK
VESTIL TH-95-GRN-FL Grønn polyetylen søppelbøtte, 95 gallon med lokkløft | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 kub. ft.Grønn28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.5 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TH-32-BLU-FL Blå polyetylen søppelbøtte, 32 gallon med lokkløft
2 963 NOK / enhet