VESTIL SIREN-120 Stål varselsirene håndsveiv, med gulvstativ sølv

På lager
Vare: AG7YVH Modell: SIREN-120

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiren
Hørbar avstand1/4 tusen.
Batterier inkludertNei
Reserve batteriNei
FARGESølv
Dybde16 "
Frekvens1300 hz -/+50
Høyde20 "
Hz1300 (+ -) 50
Installasjon MetodeHåndsveiv, sammenleggbar
Lengde16 "
Indikator for lavt batterinivåIkke noe batteri
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Støynivå120 dBA
Power100W
SystemtilkoblingsmetodeTrådløst signal
Toneenslig
Spenning12V DC
Spenning (DC)12V
Bredde13 "
Wireless Range2640 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeFARGEDybdeSystemtilkoblingsmetodeBreddeHøydeInstallasjon MetodeLengde med forlenget håndtakPris
VESTIL SIREN-100-BM Stålvarselsirene Håndsveiv, metallbrakettfeste, armygrønn | AG7YUZ SIREN-100-BM-militærgrønn8.5 "Trådløst signal4.62 "10 "Håndsveiv, sammenleggbar8.5 "2 433 NOK
VESTIL SIREN-100-C Steel Warning Sirene Håndsveiv, kamuflasje | AG7YVA SIREN-100-C-Camo6"Trådløst signal8.12 "8.88 "Håndsveiv, sammenleggbar8.13 "2 433 NOK
VESTIL SIREN-100-GN Steel Warning Sirene Håndsveiv, Army Green | AG7YVB SIREN-100-GN-militærgrønn6"Trådløst signal8.12 "8.88 "Håndsveiv, sammenleggbar-2 575 NOK
VESTIL SIREN-100-PC Plast Advarsel Sirene Håndsveiv, Kamuflasje | AG7YVC SIREN-100-PC-Camo6"Trådløst signal8.12 "8.88 "Håndsveiv, sammenleggbar8.13 "2 346 NOK
VESTIL SIREN-100-P-GN Plastvarselsirene Håndsveiv, Armygrønn | AG7YVD SIREN-100-P-GN-militærgrønn6"Trådløst signal8.12 "8.88 "Håndsveiv, sammenleggbar8.13 "1 773 NOK
VESTIL SIREN-100-S Stålvarselsirene Håndsveiv, Sølv/Grå | AG7YVF SIREN-100-SSveivGrå, sølv6"Trådløst signal8.12 "8.88 "Håndsveiv, sammenleggbar8.13 "2 576 NOK
VESTIL SIREN-100-TP Stålvarselsirene Håndsveiv, Platefeste, Armygrønn | AG7YVG SIREN-100-TP-militærgrønn4.625 "Trådløst signal8.38 "8.13 "Håndsveiv, sammenleggbar8.13 "2 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SIREN-120 Stål varselsirene håndsveiv, med gulvstativ sølv
10 107 NOK / enhet