VESTIL PYSB-B blå pyramideskiltbase med stang

Vare: AG7XUN Modell: PYSB-B
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 463 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiltbase med post
Base høyde22 "
BasismaterialePolyetylenplast med lav tetthet
FARGEBlå
Dybde22 "
Diameter6"
FinishUltrafiolette og antistatiske tilsetningsstoffer
Høyde98 "
Lengde22 "
MaterialeLDPE
Maks. Base kapasitet22 gal.
MåleenheterHVER
Innlegg Dia.1 3 / 5 "
Stolpelengde1 3 / 5 "
Innleggsbredde1 3 / 5 "
Tilkobling av primærmaterialeMetall til metall
typenBase
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)248.92
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL PYSB-BK Black Pyramid Sign Base med Pole | AG7XUP PYSB-BKSvart3 463 NOK
RFQ
VESTIL PYSB-R Red Pyramid Sign Base med Pole | AG7XUQ PYSB-RRød3 463 NOK
RFQ
VESTIL PYSB-WB blå pyramideskiltbase med stang og hjul | AG7XUR PYSB-WBBlå4 839 NOK
RFQ
VESTIL PYSB-W-BK Sort Pyramid Sign Base Med stang og hjul | AG7XUT PYSB-W-BKSvart4 839 NOK
RFQ
VESTIL PYSB-WR Rød pyramideskiltbase med stang og hjul | AG7XUU PYSB-WRRød4 839 NOK
RFQ
VESTIL PYSB-WY Gul pyramideskiltbase med stang og hjul | AG7XUV PYSB-WYGul4 839 NOK
RFQ
VESTIL PYSB-Y Gul pyramideskiltbase med stang | AG7XUW PYSB-YGul3 464 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PYSB-B blå pyramideskiltbase med stang
3 463 NOK / enhet