VESTIL POPUP-4048 Balloverføringsplattform, 48 tommer x 40 tommer x 8-3/4 tommer størrelse, 250 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG8CUA Modell: POPUP-4048

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføringsplattform
Justerbar høydeNei
Ballavstandslengde5 1 / 4 "
Ballavstandsbredde4 1 / 2 "
Kapasitet250 lbs.
FARGEGrå
Høyde8.75 "
Lengde48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall rulleballer48
Brukbar lengde på plattformen47 3 / 4 "
Plattformens brukbar bredde41 3 / 8 "
Rulleball Dia.1"
Roller Ball Raise0.25 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.15
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris
VESTIL POPUP-1932 Ball Transfer Platform, 32 tommer x 19 tommer x 8-1/2 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet, grå | AG8CTZ POPUP-1932500 lbs.8.5 "32 "19 "9 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL POPUP-4048 Balloverføringsplattform, 48 tommer x 40 tommer x 8-3/4 tommer størrelse, 250 Lb. Kapasitet, blå
16 794 NOK / enhet