VESTIL PJ-LIFT Pallet Truck Hoist, 500 Lb. Capacity

Vare: AG7XAT Model: PJ-LIFT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 657 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallet Truck Hoist
Bomlengde21 "
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellengde80 "
Kapasitet500 lbs.
Kjede lengde80 "
FARGEBlå
Dybde37.4375 "
For gaffeltykkelse1"
For gaffelbredde7"
Gaffellommesenter19 3 / 4 "
Høyde77.25 "
Housing MaterialStål
Lengde30 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point60 "
Maks. Lengde21 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point60 "
Min. Lengde21 "
Antall kroker1
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)196.22
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PJ-LIFT Pallet Truck Hoist, 500 Lb. Capacity
13 657 NOK / enhet