VESTIL PHCH-4-15 Profesjonell kjettingtalje, 4000 lb kapasitet, 15 fots løftehøyde

På lager
Vare: AG7WZQ Modell: PHCH-4-15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt kjettingtalje
ANSI-klasseB30.16-2003
Kapasitet4,000 lbs.
KategoritypeBærbar håndkjedetalje
FARGEoransje
Takhøyde15 "
Høyde14.937 "
Lengde7.062 "
Heis15 ft.
Løftehøyde15 ft.
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Generell dybde7.0625 "
Total høyde14.94 "
Samlet bredde8.06 "
typenBærbar håndkjedetalje
Bredde8.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)37.94
Skipets lengde (cm)17.94
Skipets bredde (cm)20.48
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeHeisLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL PHCH-10-10 Profesjonell kjettingtalje, 10000 lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "7 902 NOK
VESTIL PHCH-10-15 Profesjonell kjettingtalje, 10000 lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "9 620 NOK
VESTIL PHCH-10-20 Profesjonell kjettingtalje, 10000 lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "11 380 NOK
VESTIL PHCH-1-10 Profesjonell kjettingtalje, 1000 lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "2 661 NOK
VESTIL PHCH-1-15 Profesjonell kjettingtalje, 1000 lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "3 177 NOK
VESTIL PHCH-1-20 Profesjonell kjettingtalje, 1000 lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "3 735 NOK
VESTIL PHCH-2-10 Profesjonell kjettingtalje, 2000 lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "3 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PHCH-4-15 Profesjonell kjettingtalje, 4000 lb kapasitet, 15 fots løftehøyde
6 256 NOK / enhet