VESTIL OSB-BRN Octagon Sign Base, brun, 8 x 8 x 98 tommer størrelse

Vare: AG8HNW Modell: OSB-BRN
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 721 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiltbase med post
Base høyde20 "
BasismaterialePolyetylenplast med lav tetthet
FARGEbrun
TilkoblingsdesignStål til stål
Dybde8"
FinishLDPE med ultrafiolett og antistatiske tilsetningsstoffer
Høyde98 "
Lengde8"
MaterialeStål, termoplast med høy tetthet
Maks. Base kapasitet11 1/2 gal.
Innlegg Dia.1 3 / 5 "
Stolpelengde1 3 / 5 "
Innleggsbredde1 3 / 5 "
Tilkobling av primærmaterialeMetall til metall
typenBase
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
VESTIL OSB-B Octagon Sign Base, Blå, 8 x 8 x 98 tommer Størrelse | AG7WNU OSB-BBlåSkiltbase3 721 NOK
RFQ
VESTIL OSB-GN Octagon Sign Base, Grønn, 8 x 8 x 98 tommer Størrelse | AG7WNV OSB-GNGrønnSkiltbase3 721 NOK
RFQ
VESTIL OSB-R Octagon Sign Base, Rød, 8 x 8 x 98 tommer Størrelse | AG7WNW OSB-RRødSkiltbase3 721 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OSB-BRN Octagon Sign Base, brun, 8 x 8 x 98 tommer størrelse
3 721 NOK / enhet