VESTIL OEPW-1700 Electric Pressure Washer, 2500 PSI | AG7WNA

VESTIL OEPW-1700 elektrisk høytrykkspyler, 2500 PSI

Vare: AG7WNA Modell: OEPW-1700

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
FARGERød
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjul.Hand Wench
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Høyde30 "
Slangelengde50 ft.
Slangebredde3 / 8 "
Lengde30 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP10 hk
Fase3
Bakhjul Dia.10 "
Type hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
Bakhjul Dia.10 "
Type bakhjulGummi
Bakhjulsbredde2 1 / 2 "
Spenning230 / 240V
Water Pump2500 psi
Bredde20 "
Fungerer medPPW-748

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8451400000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OEPW-1700 elektrisk høytrykkspyler, 2500 PSI