VESTIL OBOL-35-4.5 Pullert, forskjøvet stål, 35 tommer Høyde 4.5 tommer Dia.

På lager
Vare: AG7WML Modell: OBOL-35-4.5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde8"
Grunnplatetykkelse5 / 8 "
Basetykkelse5 / 8 "
Base bredde8"
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)1 1 / 4 "
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
Høyde36.13 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.4 1 / 4 "
Integrerte kjedesporNei
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Offset avstand18 "
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
BrukInnendørs / Utendørs
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)89.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)21.27
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL OBOL-47-4.5 Pullert, Offset Stål, 47 Tommer Høyde 4.5 Tommer Dia. | AG7WMM OBOL-47-4.548.13 "2 304 NOK
VESTIL OBOL-53-4.5 Pullert, Offset Stål, 53 Tommer Høyde 4.5 Tommer Dia. | AG7WMN OBOL-53-4.554.13 "2 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OBOL-35-4.5 Pullert, forskjøvet stål, 35 tommer Høyde 4.5 tommer Dia.
2 177 NOK / enhet