Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL MG-WP-A modulær vakt, veggmontering, stolperør | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A modulær beskyttelse, veggfeste, stolperør

På lager
Vare: AG7WDC Modell: MG-WP-A

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggmontering
FARGEGul
komponenterVeggmontering
Høyde6"
Lengde6 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
MonteringsstilInnvendig passform stolperør
Antall bolthull2
Total høyde6"
Total lengde6 7 / 8 "
Samlet bredde3"
Firkantet rørhøyde2 1 / 2 "
Firkantet rørbredde2 1 / 2 "
Bredde3"
Fungerer medMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)17.46
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilTotal lengdeSamlet breddePris
VESTIL MG-WP-B Modular Guard, Veggfeste, Skinnerør | AG7WDD MG-WP-BRekkverk Seksjon Rør3"6 7 / 8 "814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MG-WP-A modulær beskyttelse, veggfeste, stolperør
705NOK / enhet